0192252020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ230-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ230-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376272
Produttore:0192252020030
EAN:4012801158084
0192252020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ230-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192252020030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ230-E-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x270x270 mm
Peso12000 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r590000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
€ 671,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 819,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione