CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * NU 2226 ECML/C4
Cuscinetti a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:NU 2226 ECML/C4
Rubix:999191000066324
EAN:7316571832258


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 64 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * NU 2226 ECML/C4
I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11339 g |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Diametro esterno | 230 mm |
| Larghezza | 64 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Guarnizione | aprire |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore