0192235790030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2217-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2217-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376560
Produttore:0192235790030
EAN:4012801228237
0192235790030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2217-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192235790030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2217-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x150x150 mm
Peso2780 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r275000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr255000 N
Codice doganale84825000
207,34 IVA esclusa
/ Unità
252,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione