0167339160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N305-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N305-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376882
Produttore:0167339160000
EAN:4012801174916
0167339160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N305-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167339160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N305-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso242 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r37500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49000 N
32,80 IVA esclusa
/ Unità
40,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore