0192185670030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N312-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:N312-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376907
Produttore:0192185670030
EAN:4012801404013
0192185670030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N312-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0192185670030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N312-E-XL-M1-C3


Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, floating bearing, dismountable, single row, brass cage, not sealed, clearance larger than normal.

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso2000 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r157000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr177000 N
Codice doganale84825000
158,04 IVA esclusa
/ Unità
192,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione