CUSCINETTO NU314W

Cuscinetto a rulli cilindrici NU3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

NSK:NU314W
Rubix:999180600086934
Produttore:NU314W N
EAN:00029176033650
CUSCINETTO NU314W

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO NU314W


I cuscinetti a rulli cilindrici NSK hanno un'elevata capacità di carico radiale grazie al contatto lineare tra il corpo volvente e le piste di rotolamento e sono particolarmente adatti per applicazioni con velocità elevate. Grazie al design brevettato della gabbia ad alta resistenza, in lamiera d'acciaio, ottone o poliammide, garantiscono una bassa rumorosità e uno sviluppo di calore. Per le applicazioni più sofisticate, è disponibile una selezione di materiali speciali altamente sviluppati per la produzione di cuscinetti volventi.
Cuscinetti a rulli cilindrici SKF a una corona NSK

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2700 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione