0383843530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3026-AS-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3026-AS-M-SP
Rubix:160000000377344
Produttore:0383843530000
EAN:4012801231640
0383843530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3026-AS-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0383843530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3026-AS-M-SP


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-AS-M-SP, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5840 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r500000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Codice doganale84825000
857,90 IVA esclusa
/ Unità
1046,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione