0167374660000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1060-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU1060-M1
Rubix:160000000379511
Produttore:0167374660000
EAN:4012801232814


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 460 mm |
| Larghezza | 74 mm |
Dettagli del prodotto : 0167374660000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1060-M1
Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cylindrical roller bearing NU..-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 44100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 300 mm |
| Diametro esterno | 460 mm |
| Larghezza | 74 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 1390 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1430000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 900000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2694,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3286,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione