0192175280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N217-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N217-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380211
Produttore:0192175280030
EAN:4012801403030
0192175280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N217-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192175280030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N217-E-XL-M1-C3


Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x150x150 mm
Peso2100 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r194000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr194000 N
Codice doganale84825000
€ 197,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 241,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione