0192175950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N219-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N219-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376332
Produttore:0192175950000
EAN:4012801225076
0192175950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N219-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192175950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N219-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2890 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
215,25 IVA esclusa
/ Unità
262,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione