CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI RNU 203 ECP

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:RNU 203 ECP
Rubix:160000000363293
Produttore:21451
EAN:7316577033246
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI RNU 203 ECP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22,1 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI RNU 203 ECP


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici con design NU senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rulli e gabbia. Si utilizzano tipicamente in applicazioni in cui l'albero è dotato di piste temprate e rettificate. Data l'assenza dell'anello interno, si può utilizzare un albero con diametro maggiore per ottenere una soluzione più robusta e rigida. I cuscinetti possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni, che è limitato solo dalla larghezza della pista sull'albero.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x40x40 mm
Peso54 g
Diametro interno22,1 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento19000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
24,24 IVA esclusa
/ Unità
29,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione