0933305450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2309-E-XL-TVP2>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2309-E-XL-TVP2>A
Rubix:999220426024808
Produttore:0933305450000
EAN:4054371158927
0933305450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2309-E-XL-TVP2>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933305450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2309-E-XL-TVP2>A


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r153000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr162000 N
66,69 IVA esclusa
/ Unità
81,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione