0933295630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ211-E-XL-TVP2-C3>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ211-E-XL-TVP2-C3>A
Rubix:999220426024785
Produttore:0933295630030
EAN:4054371157289
0933295630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ211-E-XL-TVP2-C3>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0933295630030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ211-E-XL-TVP2-C3>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r95000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr99000 N
43,68 IVA esclusa
/ Unità
53,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione