0382612860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ410-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ410-XL-M1
Rubix:160000000377226
Produttore:0382612860000
EAN:4026677189141
0382612860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ410-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382612860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ410-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2360 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r148000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr175000 N
214,29 IVA esclusa
/ Unità
261,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore