0167370320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1008-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1008-XL-M1-C3
Rubix:160000000380862
Produttore:0167370320030
EAN:4012801588874
0167370320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1008-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167370320030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1008-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x68x68 mm
Peso230 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Codice doganale84825000
52,91 IVA esclusa
/ Unità
64,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione