0001216730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014928-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014928-A
Rubix:160000000404914
Produttore:0001216730000
EAN:4054364122782
0001216730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014928-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001216730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014928-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di appoggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x190x190 mm
Peso4200 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1370 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr270000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 511,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 624,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione