0002680700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185012-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185012-A
Rubix:160000000405122
Produttore:0002680700000
EAN:4012802699463
0002680700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185012-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002680700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185012-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x95x95 mm
Peso1190 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno95 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr187000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
196,10 IVA esclusa
/ Unità
239,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore