0192243620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2232-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2232-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379484
Produttore:0192243620030
EAN:4012801228428
0192243620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2232-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192243620030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2232-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x290x290 mm
Peso24000 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1660 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1170000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr940000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1403,99 IVA esclusa
/ Unità
1712,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione