0167361250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ307-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ307-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376782
Produttore:0167361250000
EAN:4012801176996
0167361250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ307-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167361250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ307-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso496 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r63000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr76000 N
31,32 IVA esclusa
/ Unità
38,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore