0192531250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2216-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2216-E-XL-M1
Rubix:999201229089976
Produttore:0192531250000
EAN:4012801388948
0192531250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2216-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192531250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2216-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2270 g
Diametro interno105 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r244000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr221000 N
Codice doganale84825000
219,35 IVA esclusa
/ Unità
267,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione