0382635130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2220-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2220-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379520
Produttore:0382635130030
EAN:4012801233811
0382635130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2220-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382635130030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2220-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x180x180 mm
Peso5300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r445000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr395000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
296,78 IVA esclusa
/ Unità
362,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione