0167359940030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ303-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ303-E-XL-TVP2-C3
Rubix:999201229089846
Produttore:0167359940030
EAN:4012801575928
0167359940030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ303-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167359940030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ303-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso124 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento13500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Codice doganale84825000
19,94 IVA esclusa
/ Unità
24,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione