0017225570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045009

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045009
Rubix:170000000703995
Produttore:0017225570000
EAN:4012802705645
0017225570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045009

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017225570000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045009


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x75x75 mm
Peso650 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r139000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr97000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
105,90 IVA esclusa
/ Unità
129,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore