0506230010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183014-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL183014-A-XL
Rubix:170000000705560
Produttore:0506230010000
EAN:4012802453720
0506230010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183014-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno100,28 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506230010000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183014-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici RSL1830..-XL, a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero, senza anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x100x100 mm
Peso610 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno100,28 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r174000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr153000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
98,27 IVA esclusa
/ Unità
119,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione