0192273100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ236-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ236-E-XL-M1
Rubix:160000000376281
Produttore:0192273100000
EAN:4012801383363
0192273100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ236-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192273100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ236-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso19200 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r830000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr730000 N
943,79 IVA esclusa
/ Unità
1151,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione