0005397160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192316

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192316
Rubix:160000000405153
Produttore:0005397160000
EAN:4012802283419
0005397160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192316

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0005397160000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192316


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di supporto, completo, serie di rulli autoportanti, serie 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso6320 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1820 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr540000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
555,54 IVA esclusa
/ Unità
677,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione