0002694500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185018-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185018-A-C3
Rubix:170000000523688
Produttore:0002694500030
EAN:4054364123093
0002694500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185018-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza67 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002694500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185018-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 3 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)67x140x140 mm
Peso3620 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza67 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2140 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr350000 N
Codice doganale84825000
445,60 IVA esclusa
/ Unità
543,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione