CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NCF 2952 CV

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NCF 2952 CV
Rubix:160000000363191
Produttore:221892
EAN:7316572412916
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NCF 2952 CV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NCF 2952 CV


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici a pieno riempimento sono stati concepiti per sopportare carichi radiali molto pesanti combinati con velocità moderate. Questi cuscinetti sono privi di gabbia, quindi incorporano il massimo numero di rulli. Dato che sono dotati di anello interno con due flange integrate e anello esterno con una flangia, i cuscinetti con design NCF possono sopportare lo spostamento assiale in una direzione. I componenti del cuscinetto sono mantenuti in posizione da un anello di ritenzione nell'anello esterno. L'anello di ritenzione non deve essere esposto a carchi assiali durante il funzionamento.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x360x360 mm
Peso18631 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1430000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr737000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1334,00 IVA esclusa
/ Unità
1627,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione