Riferimenti
Rif. sostituito:R 313839
SKF:RBC4-0117
Rubix:999201210001096
Produttore:RBC4-0117

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 192 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI * RBC4-0117
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Larghezza | 192 mm |
| Gabbia | ottone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione