0014088600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045008-PP-2NR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL045008-PP-2NR
Rubix:170000000703874
Produttore:0014088600000
EAN:4012802725209
0014088600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045008-PP-2NR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0014088600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045008-PP-2NR


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-PP-2NR, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x68x68 mm
Peso560 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza38 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r111000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr80000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
109,95 IVA esclusa
/ Unità
134,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione