0167340680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N313-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N313-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376908
Produttore:0167340680000
EAN:4012801225236
0167340680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N313-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167340680000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N313-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-TVP2, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2280 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
110,94 IVA esclusa
/ Unità
135,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione