0508973730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182934-B-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182934-B-XL-C3
Rubix:170000000525125
Produttore:0508973730030
EAN:4054364122966
0508973730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182934-B-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508973730030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182934-B-XL-C3


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x230x230 mm
Peso4022 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1190 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r540000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr365000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
596,83 IVA esclusa
/ Unità
728,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione