0192482450030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU314-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU314-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376684
Produttore:0192482450030
EAN:4012801023825
0192482450030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU314-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192482450030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU314-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
€ 160,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione