0002707170030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185028-A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL185028-A-C3
Rubix:170000000364315
Produttore:0002707170030
EAN:4012802120660
0002707170030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185028-A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza95 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0002707170030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL185028-A-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850. . -A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 3 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1850..-A, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a due corone, libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 3 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)95x210x210 mm
Peso11100 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza95 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1180 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1330000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr770000 N
Codice doganale84825000
1136,22 IVA esclusa
/ Unità
1386,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore