Riferimenti
SKF:NU 2204 ECP
Rubix:160000000363723
Produttore:15400
EAN:7316577027832


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NU 2204 ECP
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono stati concepiti per sopportare carichi radiali pesanti combinati con velocità elevate. Dato che sono dotati di anello esterno con due flange integrate e anello interno privo di flange, i cuscinetti con design NU possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Il design scomponibile è una caratteristica molto vantaggiosa, perché semplifica il montaggio e rende intercambiabili i componenti dei cuscinetti.
Punti di forza
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 18x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 137 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Regime di riferimento | 16000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 27500 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore