0508942340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182932-B-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182932-B-XL
Rubix:160000000405003
Produttore:0508942340000
EAN:4054366704542
0508942340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182932-B-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0508942340000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182932-B-XL


Cuscinetti a rulli cilindrici SL18, serie a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto semi-locante, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL18, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x220x220 mm
Peso3810 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1270 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr350000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
534,02 IVA esclusa
/ Unità
651,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore