0153799140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181876-E-BR

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL181876-E-BR
Rubix:170000000705324
Produttore:0153799140000
EAN:4012802460513
0153799140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181876-E-BR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno380 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0153799140000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL181876-E-BR


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1818. . -E, serie di rulli a pieno riempimento, a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x480x480 mm
Peso18500 g
Diametro interno380 mm
Diametro esterno480 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento490 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr650000 N
Paese d'origineRO
Codice doganale84825000
€ 4013,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 4896,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione