0383845580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU410-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU410-XL-M1
Rubix:160000000377193
Produttore:0383845580000
EAN:4026677161703


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0383845580000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU410-XL-M1
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2330 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 5300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 148000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 175000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione