0167386590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2224-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2224-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376471
Produttore:0167386590000
EAN:4012801233897
0167386590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2224-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167386590000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2224-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8380 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r610000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr530000 N
€ 310,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 379,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione