0167393880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2324-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2324-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380172
Produttore:0167393880030
EAN:4012801398527
0167393880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2324-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167393880030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2324-E-XL-M1-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)86x260x260 mm
Peso23400 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1980 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1010000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr930000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
1067,69 IVA esclusa
/ Unità
1302,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione