0929756660000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3009-D-TVP-SP-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NN3009-D-TVP-SP-XL
Rubix:999190100095980
Produttore:0929756660000
EAN:4054371137250
0929756660000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3009-D-TVP-SP-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0929756660000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3009-D-TVP-SP-XL


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NN..-D-TVP-SP-XL, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordini sull'anello esterno (liscio), 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva NN

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic1
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r65000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr59000 N
253,24 IVA esclusa
/ Unità
308,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione