0382602710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2313-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2313-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379491
Produttore:0382602710030
EAN:4012801228794
0382602710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2313-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382602710030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2313-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x140x140 mm
Peso3750 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento4000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r285000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr295000 N
Codice doganale84825000
236,11 IVA esclusa
/ Unità
288,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione