0017093480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL05028-E

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL05028-E
Rubix:999210330085507
Produttore:0017093480000
EAN:4047643182447
0017093480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL05028-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0017093480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL05028-E


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Cylindrical roller bearing, main dimensions acc. to DIN 5412-1, support bearing, full.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8200 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza70 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Codice doganale84825000
2690,64 IVA esclusa
/ Unità
3282,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione