0167344160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ210-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ210-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376201
Produttore:0167344160030
EAN:4012801020732
0167344160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ210-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167344160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ210-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x90x90 mm
Peso496 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr75000 N
Codice doganale84825000
34,65 IVA esclusa
/ Unità
42,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore