0385237440030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2209-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2209-E-XL-M1-C3
Rubix:170000000560259
Produttore:0385237440030
EAN:4054371446680
0385237440030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2209-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0385237440030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2209-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r87000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr92000 N
Codice doganale84825000
80,91 IVA esclusa
/ Unità
98,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione