0167384030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2215-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2215-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376441
Produttore:0167384030000
EAN:4012801023795
0167384030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2215-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167384030000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2215-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1600 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr192000 N
€ 77,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore