0167390600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU230-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU230-E-XL-M1
Rubix:160000000376141
Produttore:0167390600000
EAN:4012801234276
0167390600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU230-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167390600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU230-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11900 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r590000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr520000 N
€ 596,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 728,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione