0192244190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2234-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2234-E-XL-M1-C3
Rubix:999201229089937
Produttore:0192244190030
EAN:4012801228435
0192244190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2234-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192244190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2234-E-XL-M1-C3


Bearings for fixed bearings and for axial loads in one direction.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso29700 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza86 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1470 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1400000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1130000 N
Codice doganale84825000
1569,61 IVA esclusa
/ Unità
1914,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione