0167400250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU313-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU313-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376672
Produttore:0167400250000
EAN:4012801235204
0167400250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU313-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167400250000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU313-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2280 g
Diametro interno65 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r191000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr214000 N
72,70 IVA esclusa
/ Unità
88,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore