0001217200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014930-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL014930-A
Rubix:160000000404915
Produttore:0001217200000
EAN:4047643174930
0001217200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014930-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001217200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL014930-A


Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto di bloccaggio, a due corone, serie di rulli cilindrici a pieno riempimento, serie di dimensioni 49
Cuscinetti a rulli cilindrici SL0149, cuscinetto bloccato, a due corone, a pieno riempimento di rulli cilindrici, serie dimensionale 49

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x210x210 mm
Peso6650 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r820000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr410000 N
Codice doganale84825000
€ 685,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 836,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione